Drehmomentschlüssel mit Außenvierkant, umsteckbar 385 mm (SB-Karte/Blister)

Artikel-Nr.: 98 43 50
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 43 50
EAN / GTIN 4003773071778
Herstellernummer 98 43 50
L-Nummer L70010 1591

Beschreibung

Beschreibung:

  • umsteckbar zum Anziehen von Linksgewinden
  • transparent isolierter Skalenbereich 5 - 50 Nm
  • verriegelbare Drehmomenteinstellung
  • Einstellbar in 0,25 Nm-Schritten
  • Sehr sichere Befestigung der Betätigungswerkzeuge durch geschraubte Verriegelung
  • Kalibrierbescheinigung / Konformitätserklärung beiliegend

Merkmal:

  • Verbindungsvierkant: 1/2
  • Anwendungsbereich: 5
  • 50 Nm

Norm:

  • ISO 3315
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb