Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 202 mm

Artikel-Nr.: 98 20 40 SL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 98 20 40 SL
    EAN / GTIN 4003773079729
    Herstellernummer 98 20 40 SL
    L-Nummer L70010 1691

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente
    • ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
    • rollhemmende Griffform

    Merkmal:

    • Klingenlänge: 100mm
    • unisolierte Klingenlänge: 15mm
    • Grifflänge: 102mm
    • Schneidenbreite: 4,0mm
    • Schneidendicke: 0,8mm
    • VDE-geprüft: ja
    • brüniert
    • isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft

    Norm:

    IEC 60900

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb