Rollgabelschlüssel tauchisoliert verchromt 260 mm

Artikel-Nr.: 98 07 250
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 07 250
EAN / GTIN 4003773071518
Herstellernummer 98 07 250
L-Nummer L70010 1110

Beschreibung

Beschreibung:

  • parallel geführte, glatte Greifbacken
  • Schlüsselweite stufenlos einstellbar
  • mit Skalierung zur Einstellung der Schlüsselweite abseits vom Werkstück

Merkmal:

  • Backenbreite: 8mm
  • Kopfbreite (W3): 16mm
  • Tiefe: 20mm
  • Breite: 73mm
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 30mm
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): 1 1/8
  • verchromt
  • tauchisoliert

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb