{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 150 kg | |
Serie | 24seven | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 800 mm | |
Tiefe | 850 mm | |
Anzahl Fächer | 192 | |
Anzahl Fach C | 80 | |
Anzahl Fach D | 40 | |
Anzahl Fach E | 20 | |
Anzahl Fach F | 20 | |
Anzahl Fach G | 16 | |
Anzahl Fach H | 8 | |
Anzahl Fach I | 4 | |
Anzahl Fach J | 4 | |
Tragfähigkeit je Fach | 2 kg | |
Gewicht | 270 kg | |
Produktart | Warenausgabesystem |
Artikelnummer | 979400 SPACE | |
EAN / GTIN | 4062406577865 | |
Herstellernummer | 979400 SPACE |