24seven – stand-alone System FLEX

Artikel-Nr.: 979400 FLEX
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 150

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 150 kg
    Serie 24seven
    Höhe 2.000 mm
    Breite 800 mm
    Tiefe 850 mm
    Anzahl Fächer 288
    Anzahl Fach A 252
    Anzahl Fach B 36
    Tragfähigkeit je Fach 2 kg
    Gewicht 270 kg
    Produktart Warenausgabesystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 979400 FLEX
    EAN / GTIN 4062406577858
    Herstellernummer 979400 FLEX

    Beschreibung

    Ausführung:

    HOLEX Warenausgabesystem in den Varianten FLEX und SPACE im modernen Industriedesign. Gehäuse mit robustem Rahmen, verkleidet mit Alu-Cobondplatten. Front aus hochwertiger, verschweißter Blechkonstruktion, mit selbstöffnenden Schiebetüren aus stabilem Plexiglas.
    • LED-Innenbeleuchtung serienmäßig.
    • Für gesicherte und vollständig dokumentierte Einzelentnahme.
    Variante FLEX: Standardkonfiguration mit 288 Fächern. Durch optionale Fachabtrenner individuell auf 540 Fächer erweiterbar.
    Bis zu 3 Fachvarianten, ideal für die Ausgabe kleiner und mittelgroßer Artikel, z.B. Handschuhe, Atemschutz, Sicherheitsbrillen und Gehörschutz.

    Lieferumfang:

    Touchscreen 10 Zoll, Mini-PC inkl. Software, Betriebssystem Englisch.

    Lackierung:

    Korpus und Deckel lichtgrau RAL 7035 Alu-Cobond bedruckt, Front und Sockel anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Das Karussell des HOLEX 24seven FLEX lässt sich durch Fachabtrenner einfach und schnell auf ein Maximum von 540 Fächern erweitern. Die Fachabtrenner sind als VPE mit je 126 Stück (ausreichend für 7 Ebenen) als Zubehör erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb