Werkzeugsortiment in L-BOXX Basis STW L-BoXX Basisset L.360mm B.444mm H.152mm 95tlg

Artikel-Nr.: 97830700
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97830700
EAN / GTIN 4018754344246
Herstellernummer 97830700
L-Nummer L60010 7852

Beschreibung

Beschreibung:

  • mobile Werkzeugaufbewahrungslösung für Handwerk und Industrie
  • schützt die Werkzeuge vor Beschädigungen und Spritzwasser
  • kompatibel zum gesamten L-BOXXen Programm
  • durchgängige Wabenfunktion erhöht die Stabilität des Boxenbodens
  • innovatives Klicksystem mit Einhandbedienung
  • Zugriff auf Werkzeuge auch im verklickten Zustand
  • stoß- und schlagfester ABS-Kunststoff
  • Zuladung 12 kg
  • Deckelbelastung 85 kg, auch als Tritt verwendbar
Inhalt 95-teilig:Werkzeugkarte im Deckel:
  • 1 Schlitzschraubendreher Nr: 4621: 0,5 x 3,5 x 90 mm
  • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 Spannungsprüfer Nr. 10554: L.190 mm
  • 1 Magnetheber Nr. 12600: 270 g
  • 1 Holzgliedermaßstab Nr. 13111: L.2 m
  • 1 Wasserpumpenzange Nr. 65516240: L. 240 mm
TCS-Einlage:
  • 7 Ringmaulschlüssel OPEN BOX Nr. 13: 8; 10; 13; 17; 19; 22; 24 mm
  • 1 Bitset Nr. 1206: 1 Bithalter , L.25mm: SL4;5;6mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5mm , L.75mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-teilig
  • 1 Bit-Halter Nr. 543: L.38 mm
  • 1 Bitratsche Nr. 4008-1: L.250 mm
  • 1 Verlängerung 1/2″ Nr. 509: L.130 mm
  • 1 Knarre 1/2″ Nr. 512: L.265,5 mm
  • 11 Steckschlüsseleinsätze 1/2″ Nr. 52: 8; 10; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 22; 24, 27 mm
  • 1 Winkelschraubendreher-Satz Nr. 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
; ; ;

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 95
  • Höhe mm (innen): 104 mm
  • Länge innen: 311 mm
  • Breite innen: 377 mm
  • Füllvolumen: 12,2 l
  • Höhe mm (h): 152 mm
  • Länge mm (L): 360 mm
  • Gewicht kg: 7.340 kg
  • Breite mm (b): 444 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb