• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Werkstatt-Satz für BMW-Motorräder 2502 TCS 139tlg

Artikel-Nr.: 97830607
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97830607
EAN / GTIN 4018754272631
Herstellernummer 97830607
L-Nummer L60010 6402

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsteigerset
  • 139 Werkzeuge, in TCS-Einlagen
  • 1x1/3 und 3x3/3 Einlagen für 4 Schubladen ,(Nr. 98VA für 2 Schubladen)

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 139
  • Höhe mm (h): 180 mm
  • Länge mm (L): 565 mm
  • Breite mm (b): 380 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb