• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Werkstatt-Satz f.BMW-Automobile 2500 TCS 285tlg

Artikel-Nr.: 97830600
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97830600
EAN / GTIN 4018754162581
Herstellernummer 97830600
L-Nummer L60010 3015

Beschreibung

Beschreibung:

  • 283 Werkzeuge, ,in TCS-Einlagen
  • 7x1/3, 1x2/3 und 4x3/3 Einlagen für 7 Schubladen ,(Nr. 98VA für 3,5 Schubladen)

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 285
  • Höhe mm (h): 220 mm
  • Länge mm (L): 770 mm
  • Breite mm (b): 590 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb