Akustik-Trennwand, Typ: 2000

Artikel-Nr.: 974151 2000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Höhe 380 mm
Höhe über der Platte 420 mm
Breite 2.000 mm
Tiefe 43 mm
Gewicht 12 kg
Produktart Akustik Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974151 2000
EAN / GTIN 2050002053601
Herstellernummer RJ200

Beschreibung

Ausführung:

Akustisch wirksame Tischtrennwand bietet Schallschutz, Sichtschutz und Organisationsfläche. Trennwand ist pinnbar.
Befestigung an allen rechteckigen Tischen mittels Tischklemme möglich. Tischnahe Befestigung eines Organisationsprofils bietet eine hohe Stabilität. Die Trennwand wird in das Organisationsprofil gesteckt.
Farbe: Trennwand hellgrau, Organisationsprofil in 3 Farben erhältlich: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau.

Norm:

Schallschutzprüfung nach DIN EN ISO 354:2003. Schallabsorptionskoeffizient αw = 0,90 (entspricht Absorptionsklasse A) nach DIN EN ISO 11654:1197.

Passend für:

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb