ESD-Arbeitsdrehstuhl, Kunstleder, mit Gleiter und Fußring, hoch, Farbe: BLACK

Artikel-Nr.: 972681 BLACK
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Ausführung hohe Sitzhöhe
Sitzbreite 460 mm
Sitztiefe 470 mm
Rückenlehne Höhe 580 mm
Höhenverstellung Bereich 590 mm - 860 mm
Farbe Sitzmaterial schwarz
Produktart Arbeitsdrehstuhl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972681 BLACK
EAN / GTIN 4016849626260
Herstellernummer JCN7120100

Beschreibung

Ausführung:

Sitz und Rückenlehne aus leitfähigem ESD-Kunstlederbezug, komfortabel und weich. Abwaschbar und pflegeleicht. Rückenlehne mit leitfähiger Kunststoffschale. Fußkreuz aus poliertem Aluminium.
Durchgängig leitfähige Verbindung vom Polster zu den ESD-Rollen/-Gleitern. Ergonomisches Komfortpolster mit Lendenwirbelstützen und praktischen Schiebegriffen.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb