{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 26×24G | |
Höhe | 1.000 mm | |
Breite | 750 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Breite in G | 30 | |
Tiefe in G | 28 | |
maximale Tragfähigkeit | 4.000 kg | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
ESD-Ausstattung | ja | |
Erdung | Erdungsanschluss am Gehäuse | |
ESD-Erdungskabel inklusive | ja | |
nicht ESD-leitfähige Komponenten | Alle Kunststoffteile | |
Gewicht | 43 kg | |
Produktart | Werkzeugschrankgehäuse |
Artikelnummer | 972450 1000 | |
EAN / GTIN | 4067263126232 | |
Herstellernummer | 972450 1000 |