• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

ESD-Sichtlagerkästen PP einzeln ECB5

Artikel-Nr.: 972330 ECB5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
339 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 75 mm
Breite 100 mm
Tiefe 175 mm
Breite innen 87 mm
Tiefe innen 129 mm
Farbe schwarz
Produktart Sichtlagerkasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972330 ECB5
EAN / GTIN 8055520405059
Herstellernummer CB 5 MC - 1394005197

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, stapelbare Lagerbehälter aus elektrisch leitfähigem Kunststoff. Gegen die meisten Säuren und Öle resistent. Temperaturbeständig von –20 °C bis 80 °C
Farbe: schwarz.

Passend für:

Schiene für Behälter Nr. 972121 (jedoch nicht Gr. ECB3Z und ECB2).

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb