• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

ESD-Etikettenhalter-Set gelb 10-teilig 2

Artikel-Nr.: 972318 2
Setpreis 10 Stück (0,80 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
216 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Etikettenbreite Einheit G Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 14 mm
Breite 35 mm
Farbe gelb
passend für Etikettenbreite in G 2
Set-Inhalt 10
Produktart Beschriftungsschild

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972318 2
EAN / GTIN 4067263037088
Herstellernummer 972318 2

Beschreibung

Ausführung:

Etikettenhalter zum Aufstecken auf die easyPick Kleinteilebehälter. Beschriftung direkt mit wasserlöslichem Stift.

Passend für:

Nr. 972312 und 972313 Gr. 2×3/1; 2×6/1; 3×6/3; 4×4/2.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb