ESD Medienschiene mit 4 Steckdosen 250V +Ein/Aus 1000

Artikel-Nr.: 972203 1000
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,5 mm
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Breite 920 mm
    Einbauhöhe 160 mm
    Teilungseinheit 8E
    Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
    Nennspannung 250 V
    Stromart AC
    Ein-/Aus-Schalter ja
    Anzahl Steckdosen Typ F 4
    Steckdose Typ F
    passend für Typ 1000
    Produktart Energiemodul

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972203 1000
    EAN / GTIN 4062406167639
    Herstellernummer 972203 1000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Stahlblech in modularer Bauart. Alle Energiebauteile mit Kabel und Steckverbindung. Die Module bzw. Abdeckungen können beliebig verändert / positioniert werden.
    Kabeldurchführungen an der Ober-, Unter- und Stirnseite zur Stromzuführung und Vernetzung mehrerer Medienschienen.
    Elektrische Vorinstallation mit Industriestecksystem (gilt nur für Medienschienen):
    1 × Verteilerblock Nr. 928492 mit 5-poliger Ein-Aus-Leitung und 5 Steckplätze 3-polig,
    1 × Steckverbinder 5-polig Nr. 928490 Gr. 5 für Zuleitung enthalten.

    Beschreibung:

    Technische Daten Industriestecksystem (Nr. 928490; 928491; 928492):
    • Maximaler Anschlusswert 230 V / AC, 16 A oder 400 V / AC, 16 A.
    • Gesamtbelastbarkeit bei Wechselstrom: 3, 5 kW.
    • Gesamtbelastung bei Drehstrom: 10,5 kW.
    • Leitungsquerschnitt der vorkonfektionierten Kabel:
      3 × 1,5 mm2 bei Wechselstrom (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 bei Drehstrom ( L1, L2, L3, N, PE)
    • Schutzklasse 1
    • Schutzart IP 20.

    Passend für:

    Trägersäulen Nr. 972080. Montage durch Einhängen.

    Lackierung:

    Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    • Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) sind nicht ESD-leitfähig.
    • Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- und Buchsenteilen aus Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden!
    • Informationen zu technischen Daten Industriestecksystem siehe eShop www.hofmann-group.com unter entsprechender Artikelnummer.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb