• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

ESD-Arbeitsplatte 1500 mm

Artikel-Nr.: 972160 1500
(573,47 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Länge 1.500 mm
Tiefe 750 mm
Stärke 51,6 mm
Plattenlänge 1.500 mm
Material Arbeitsplatte Spanplatte volumenleitfähig
Belag Arbeitsplatte HPL-Schichtstoff leitfähig
Belag-Stärke 0,8 mm
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte lichtgrau RAL 7035
ESD-Ausstattung ja
Deckschicht leitfähig ja
volumenleitfähiger Kern ja
Verstärkungsprofil innenliegend in Arbeitsplatte 30×30×3 mm
Erdung zentral, an Unterseite Arbeitsplatte
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972160 1500
EAN / GTIN 4062406166960
Herstellernummer 972160 1500

Beschreibung

Ausführung:

Trägerplatte aus 50 mm volumenleitfähiger Spanplatte. Oberbelag aus leitfähigem HPL-Schichtstoff EGB 0,8 mm. Unterseite mit Gegenzug aus weißem Schichtstoff. Umlaufend 3 mm ABS-Umleimer antistatisch.
Mit innenliegendem Stahlrohr als Verstärkungsprofil.

Hinweis:

Zentrale Bohrung für Erdungsbaustein Nr. 972827 Gr. INT2W an der Unterseite der ESD-Arbeitsplatte. Muss separat bestellt werden.
ESD-Arbeitsplatte darf nur mit ESD-Fußteilen und ESD-Knotenblechen verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb