ESD-Lochwand einseitig 1500

Artikel-Nr.: 972100 1500
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Höhe 481 mm
    Breite 1.420 mm
    Tiefe 25 mm
    Tragfähigkeit 100 kg
    Lochwand Ausführung einseitig
    Gewicht 9 kg
    Produktart Lochwand

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972100 1500
    EAN / GTIN 4062406167387
    Herstellernummer 972100 1500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus robustem Stahlblech gekantet für übersichtliche Werkzeuglagerung. Lochwand in zweiseitiger Ausführung kann auf beiden Seiten unabhängig voneinander bestückt werden. Lochwände aus Stahlblech □9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochblech-Wand-Zubehör aus Gruppe 95.

    Passend für:

    Zum Einschrauben zwischen ESD-Trägersäulen Nr. 972080 und ESD-Materialwagen Nr. 972060 (nur Gr. 1000).

    Lackierung:

    Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb