{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1,5 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Breite | 2.000 mm | |
Ausladung | 250 mm | |
maximale Tragfähigkeit | 50 kg | |
Einsatzbereich | Trägersäulen | |
Gewicht | 8 kg | |
Produktart | Konsole |
Artikelnummer | 972086 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406167332 | |
Herstellernummer | 972086 2000 |