Querträger mit Werkzeugaufnahmen für Schrank-/ Abteilbreite 40G HSK80

Artikel-Nr.: 971570 HSK80
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 150
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 150 kg
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 54 mm
    Tiefe 135 mm
    Anzahl Werkzeugaufnahmen 8
    Achsabstand A 104 mm
    für Werkzeugschäfte HSK 80
    Produktart CNC-Trägersystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 971570 HSK80
    EAN / GTIN 4062406165451
    Herstellernummer 971570 HSK80

    Beschreibung

    Passend für:

    Montage auf Aufnahmeschienen Nr. 971525.
    Schrank-/ Abteilbreite 40G (Schränke mit Breite 80G besitzen 2 Abteile mit je 40G).

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb