Hartschaumeinlagen leer, für Werkzeugaufnahmen, für Spannzangen: ER32

Artikel-Nr.: 970722 ER32
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Spannzangen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×10
Breite 200 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 10
Anzahl Werkzeugaufnahmen 20
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970722 ER32
EAN / GTIN 4062406181154
Herstellernummer 970722 ER32

Beschreibung

Ausführung:

Zweifarbiger PE-Hartschaumeinsatz (anthrazit / grau, leer) mit Fräsungen zur individuellen Bestückung von Spannzangen. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb