• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Ablage für System-Transportwagen 452 mm

Artikel-Nr.: 970170 452
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 50 mm
Breite 452 mm
Tiefe 305 mm
Einsatzbereich CNC-Transportwagen
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970170 452
EAN / GTIN 4045197489814
Herstellernummer 970170 452

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech, zum Einhängen in den Transportwagen Nr. 970011; 970016.

Passend für:

Breite 452 mm für System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 425/A.
Breite 627 mm für System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 627/A und 627/B.

Lackierung:

Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet (keine Sonderlackierung möglich).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb