• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen

Artikel-Nr.: 97 99 356
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
Produktart Aderendhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 99 356
EAN / GTIN 4003773076575
Herstellernummer 97 99 356
L-Nummer L70010 1841

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einführtrichter aus Polypropylen
  • wärmebeständig bis 105°C
  • Werkstoff: E-Cu
  • Oberfläche galvanisch verzinnt
  • Mindestschichtdicke 3µm
  • Nenngröße: 6 mm²
  • Inhalt: 100 Stück
  • Kennfarbe: gelb

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb