Crimpzange für Miniaturstecker Parallelcrimp Zum Vercrimpen von Steckern der Serie Mini-Fit® von Molex LLC mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 190 mm

Artikel-Nr.: 97 54 26
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Crimpzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 97 54 26
    EAN / GTIN 4003773079866
    Herstellernummer 97 54 26
    L-Nummer L70010 1546

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • parallele Crimpbackenführung, um den besonders hohen Anforderungen kleiner Verbinder gerecht zu werden
    • Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
    • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
    • Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
    • Crimpzangen für andere Miniaturstecker wie z. B. HD 22
    • Modu IV
    • Micro Timer
    • ... auf Anfrage
    • Crimpeinsatz ist nicht wechselbar

    Merkmal:

    • Anwendung: Zum Vercrimpen von Steckern der Serie Mini-Fit® von Molex LLC
    • Anzahl der Nester: 3
    • AWG: 16 / 18 / 20 - 24
    • brüniert
    • mit Mehrkomponenten-Hüllen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb