Werkzeug in TCS Einlage TCS 4008/8/52 60tlg

Artikel-Nr.: 96838773
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838773
EAN / GTIN 4018754192434
Herstellernummer 96838773
L-Nummer L60010 5760

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 50 mm
Inhalt 60-teilig:
  • 1 Bithalter 1/4″ Nr. 412: L.25 mm
  • 1 Bithalter 1/4″ Nr. 412/1:10 mm Außensechskant
  • 1 Bithalter 3/8″ Nr. 442:1/4″ Innensechskant
  • 1 Bithalter 1/4″ Nr. 1200/1:L.72 mm
  • 1 Schnellwechselhalter 1/4″ Nr. 3825/1:L.62 mm
  • 1 Verbindungsteil 1/4″ Nr. 3115/1:L.25 mm
  • 2 Bitratschen 1/4″ Nr. 4008: L.250; 95 mm
  • 10 Bits Innensechskant Nr. 1300:3 mm (2x);4 mm (2x);5 mm (2x);6 mm (2x);8 mm (2x)
  • 8 Bits Kreuzschlitz, 1/4″ Nr. 1220-1223:PH0 (2x);PH1 (2x);PH2 (2x);PH3 (2x)
  • 6 Bits Kreuzschlitz, 1/4″ Nr. PZ1221-PZ1223:PZ1 (2x); PZ2 (2x); PZ3 (2x)
  • 12 Bits TORX, 1/4″ Nr. 1414-1420:T10 (2x); T15 (2x); T20 (2x); T25 (2x); T30 (2x); T40 (2x)
  • 12 Bits TORX, 1/4″, mit Bohrung Nr. 1440-1446:T10 (2x); T15 (2x); T20 (2x); T25 (2x); T30 (2x); T40 (2x)
  • 4 Bits Schlitz, 1/4″ Nr. 1161-1166/1:0,5 x 4,0;0,6 x 4,5;0,8 x 5,5;1,2 x 6,5 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 60
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Höhe mm (h): 50 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 665 g
  • Breite mm (b): 175 mm