Schraubendreher-Satz DRALL+ TCS 4620-4734/8 8tlg

Artikel-Nr.: 96838769
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838769
EAN / GTIN 4018754169771
Herstellernummer 96838769
L-Nummer L60010 5781

Beschreibung

Beschreibung:

  • TCS-Mattengröße: 175 x 350 x 40 mm
Inhalt 8-teilig:
  • 3 Schlitzschraubendreher Nr. 4620: Gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); Gr. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • 1 Elektrikerschraubendreher Nr. 4628: Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
  • 2 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: PH1; PH2
  • 1 Schltzschraubendreher Nr. 4724: Gr. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
  • 1 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4734: PH2

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 8
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Gewicht: 503 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb