• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

VDE-Koffersatz 13300 VDE L.520mm B.450mm H.285mm 48tlg

Artikel-Nr.: 96838193
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838193
EAN / GTIN 4018754274901
Herstellernummer 96838193
L-Nummer L60010 6297

Beschreibung

Beschreibung:

  • stabiler Aluminiumrahmen
  • ergonomisch geformter Tragegriff
  • Leichtlaufrollen und integrierte Teleskopstange für komfortablen Transport
Inhalt 48-teilig:
  • 14 VDE-Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 12171 VDE:7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22 mm
  • 3 VDE-TORX®-Schraubendrehereinsätze 3/8″ Nr. 12174 VDE:T20; T25; T30
  • 2 VDE-XZN®-Schraubendrehereinsätze 3/8″ Nr. 12175 VDE:M8; M10
  • 3 VDE-Verlängerungen 3/8″ Nr. 12167 VDE:L.94; 178; 258 mm
  • 1 VDE-Knarre 3/8″ Nr. 12165 VDE:L.205 mm
  • 4 VDE-Schlitzschraubendreher Nr. 4660 VDE:0,4x2,5x75; 0,5x3,0x100; 0,6x3,5x100;0,8x4,0x100 mm
  • 3 VDE-Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4665 VDE:PH1; PH2; PH3
  • 6 VDE-TORX®-Schraubendreher Nr. 4675 VDE:T8; T10; T15; T20; T25; T30
  • 1 VDE-Kombinationszange Nr. 6501 VDE: L.200 mm
  • 1 VDE-Flachzange Nr. 6508 VDE: L.160 mm
  • 1 VDE-Flachrundzange Nr. 6530 VDE: L.200 mm
  • 1 VDE-Wasserpumpenzange Nr. 6551 VDE: L.250 mm
  • 1 VDE-Seitenschneider Nr. 6602 VDE: L.180 mm
  • 1 VDE-Kabelschere Nr. 6630 VDE: L.220 mm
  • 1 VDE-Kabelmesser Nr. 12188 VDE: Klingenl. 40 mm
  • 1 VDE-Absperrband Nr. 12191 VDE: L.500 m
  • 1 VDE-Warnschild Nr. 12192 VDE
    • 1 VDE-Verbotsschild Nr. 12193 VDE
      • 5 VDE-Tüllen mit Klemmkappe Nr. 12194 VDE
        • 5 VDE-Tüllen mit Klemmkappe Nr. 12195VDE
          • 1 VDE-Hartschalenkoffer Nr. 13209 VDE

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 48
  • Höhe mm (h): 285 mm
  • Länge mm (L): 520 mm
  • Gewicht: 12680 g
  • Gewicht kg: 12.680 kg
  • Breite mm (b): 450 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb