Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX TCS 13/25, 5,5-34MM 5,5 - 34 25tlg

Artikel-Nr.: 96832096
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Ausführung mit Werkzeugsortiment
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96832096
    EAN / GTIN 4018754209231
    Herstellernummer 96832096
    L-Nummer L60010 4692

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schraubenschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
    • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
    • Maulseite gerade, Ringseite 15° abgewinkelt
    • Stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
    • Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
    • Griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
    • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
    • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
    • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
    • In TCS-Einlage 530 x 350 x 80 mm
    Inhalt: 25-teilig:
    • 25 Doppelringmaulschlüssel Nr. 13: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 29; 30; 32; 34 mm

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 25
    • Bereich: 5,5 - 34
    • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
    • Inhalt: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 29, 30; 32; 34 mm
    • DIN: DIN 3113 Form B
    • Gewicht: 4500 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb