Betätigungswerkzeug-Satz TCS 1/2″ - 512/6QR 6tlg

Artikel-Nr.: 96830362
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96830362
EAN / GTIN 4018754291748
Herstellernummer 96830362

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 35 mm
Inhalt 6-teilig:
  • 1 QuickRelease-Quergriff 1/2″ Nr. 506QR:L.300 mm
  • 3 QuickRelease-Verlängerungen 1/2″ Nr. 509QR:L.52; 130; 255 mm
  • 1 QuickRelease-Kardangelenk 1/2″ Nr. 510QR:L.80 mm
  • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/2″ Nr. 512QR N:L.265,5 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 6
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Höhe mm (h): 35 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 1845 g
  • Breite mm (b): 175 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb