Höhenverstellgerät für Schraubstock Nr. 967170 140

Artikel-Nr.: 967530 140
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schraubstock Gr. Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhenverstellbereich 242 mm
    verstellbar über Werkbankplatte 93 mm - 335 mm
    passend für Schraubstock Gr. 140
    Gewicht 11,9 kg
    Produktart Höhenverstellgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 967530 140
    EAN / GTIN 4045197694515
    Herstellernummer 967530 140

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabile und hochfeste Schmiedeteil- / Stahlkonstruktion. Sehr hohe Laufruhe und exakte Führung durch CNC-bearbeitete Komponenten. Extrem kräftige Klemmung durch spezielle Spannvorrichtung. Eine eingebaute Gasdruckfeder sorgt für Gewichtsausgleich beim Höhenverstellen des Schraubstockes. Schnelles Festklemmen in jeder gewünschten Stellung mittels Sicherheitsspannhebel.

    Vorteil:

    Der Schraubstock kann in Verbindung mit dem Höhenverstellgerät ohne zusätzliche Drehplatte um 360° gedreht werden, um ein Werkstück in die günstigste Arbeitsstellung zu bringen. Bei allen Höhen- und Schwenkbewegungen wird der in DIN 31001 Teil 1 geforderte Sicherheitsabstand von 25 mm eingehalten.

    Verwendung:

    Zum zentimetergenauen Anpassen des Schraubstockes an die ideale Arbeitshöhe (besonders wichtig für Lehr- und Schulwerkstätten).

    Passend für:

    Parallel-Schraubstöcke „Matador“ Nr. 967170.

    Lieferumfang:

    Inklusive aller Befestigungsschrauben zur Montage auf die Werkbank.

    Lackierung:

    Silbergrau

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb