Parallel-Schraubstock 140 mm

Artikel-Nr.: 967420 140
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 140 mm
Spannweite 180 mm
Spanntiefe 90 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ 20 mm - 80 mm
wechselbare Backen nein
Öffnungsrichtung nach vorne öffnend
Material Stahl gesenkgeschmiedet
Gewicht 16 kg
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967420 140
EAN / GTIN 4045197694379
Herstellernummer 967420 140

Beschreibung

Ausführung:

Ganz aus Stahl − garantiert unzerbrechlich. Nach vorne öffnend.
Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen.
Spindel mit Trapezgewinde, abgedeckt und gegen Verschmutzung geschützt. Doppelprismenführung mit Nachstellmöglichkeit.
Mit Ambossansatz für kleinere Richt- und Staucharbeiten.
Mit geriffelten, gehärteten Spannbacken (nicht auswechselbar).

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967540.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb