• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit Drehplatte 160 mm

Artikel-Nr.: 967370 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Heuer Front
Backenbreite 160 mm
wechselbare Backen nein
Öffnungsrichtung nach vorne öffnend
Material Stahl gesenkgeschmiedet
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967370 160
EAN / GTIN 2050002047747
Herstellernummer 100 160 + 103 160

Beschreibung

Ausführung:

Ganz aus Stahl geschmiedet − garantiert unzerbrechlich.
Nach vorne öffnend.
Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige Spindel mit zweigängigem Trapezgewinde für schnelles Öffnen und Schließen der Backen. Verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsringen aus Stahl. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare, beidseitige Prismenführung.
Mit verstärktem Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten.
Geriffelte, sorgfältig oberflächengehärtete Spannbacken, nicht austauschbar.
Drehplatte 360° stufenlos drehbar und in jeder Position sicher arretierbar.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben zur Montage auf die Arbeitsplatte.

Lackierung:

Hammerschlag blau, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb