Schraubenausdreher-Satz 5tlg

Artikel-Nr.: 96710505
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Abziehwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96710505
    EAN / GTIN 4018754286744
    Herstellernummer 96710505
    L-Nummer L60010 6285

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausdrehwerkzeug für das Herausdrehen beschädigter Schrauben oder Gewindebolzen
    • für Schrauben:
    3/16-1/4″M5-M6
  • 5/16-3/8″M8-M10
  • 7/16-1/2″M10-M12
  • 1/2-9/16″M12-M16
  • 5/8-3/4″M16-M20
    • Mit Sechskantantrieb
    • mit Körner und Doppelschneide
    • für Rechts- und Linksgewinde geeignet
    • in Textiltasche
  • Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 5
    • Inhalt: je 1 Stück Nr. 901 Gr. 1-5
    • Länge mm (L): 110 mm
    • Gewicht: 248 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb