{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 200 kg | |
Arbeitshöhe ca. | 6,1 m | |
Plattformhöhe | 4.100 mm | |
Plattformbreite | 1.200 mm | |
Plattformtiefe | 600 mm | |
Gerüsthöhe | 5,3 m | |
fahrbar | ja | |
Anzahl Laufrollen | 4 | |
Transportmaß | 1400×800×1200 mm | |
Gewicht | 117 kg | |
Produktart | Gerüst |
Artikelnummer | 966305 4100 | |
EAN / GTIN | 4031405946637 |