{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Länge L | 1,43 m | |
Leiterlänge | 1,43 m | |
Arbeitshöhe ca. | 2,7 m | |
Plattformhöhe ohne Geländer | 0,69 m | |
Grundfläche Breite | 0,57 m | |
Holmhöhe | 73 mm | |
Sprossen-/Stufentiefe | 80 mm | |
Ablageschale vorhanden | ja | |
Plattform vorhanden | ja | |
Stufenanzahl inklusive Plattform | 3 | |
Material | Aluminium | |
Handlauf | 2 | |
Begehbarkeit | einseitig | |
fahrbar | nein | |
Gewicht | 9,5 kg | |
Produktart | Plattformleiter |
Artikelnummer | 966286 1 | |
EAN / GTIN | 4031405520837 |