{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Plattformhöhe ohne Geländer | 2,34 m | |
Plattformbreite | 400 mm | |
Plattformtiefe | 400 mm | |
Grundfläche Breite | 0,8 m | |
Grundfläche Tiefe | 1,93 m | |
Sprossen-/Stufentiefe | 80 mm | |
Ablageschale vorhanden | ja | |
Stufenanzahl inklusive Plattform | 9 | |
Handlauf | 2 | |
Knieleiste | nein | |
Spreizsicherung | beidseitig starre Verbindung | |
Begehbarkeit | einseitig | |
Gewicht | 20,4 kg | |
Norm | EN 131 | |
Two-hands-free-Prinzip | ja | |
Safer Step | ja | |
Produktart | Plattformleiter |
Artikelnummer | 966275 9 | |
EAN / GTIN | 4003866416790 | |
Herstellernummer | 41679 |