{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 300 kg | |
Produktnamensattribut | Stufenbreite 1000 mm | |
Plattformhöhe ohne Geländer | 0,8 m | |
Plattform Länge | 400 mm | |
Ausladung | 1.270 mm | |
Sprossen-/Stufenbreite | 1.000 mm | |
Neigung Treppe | 45 Grad | |
Rollen | ja | |
Stufenanzahl inklusive Plattform | 4 | |
Material | Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen | |
Tritt Ausführung | Stufe | |
Begehbarkeit | einseitig | |
Gewicht | 39 kg | |
Norm | DIN EN ISO 14 122 | |
Two-hands-free-Prinzip | ja | |
Produktart | Podesttreppe |
Artikelnummer | 966194 4 | |
EAN / GTIN | 4003866555307 | |
Herstellernummer | 40855530 |