USB-Adapter, Klinkensteckerkabel m.Software Torkmaster f.

Artikel-Nr.: 96583631
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Datenkabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96583631
EAN / GTIN 4018754289363
Herstellernummer 96583631
L-Nummer L60010 6836

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verbindung zwischen perfectControl® bzw. Messwertaufnehmer (7728) und PC. Zur Justierung und Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern. Erstellung von Kalibrierscheinen nach DIN EN ISO 6789. Diese können gedruckt oder als PDF-Datei gespeichert werden.
;
  • Ein- und Ausgangskalibrierungen können dokumentiert werden
  • grafische Anzeige des Drehmomentverlaufs
  • Benutzerverwaltung
  • 17 Sprachen
  • Prüfmittelverwaltung
  • Systemvoraussetzungen:
  • ;
    • PC
    • Microsoft Windows XP oder neueres Betriebssystem
    • USB-Anschluss

    Merkmal:

    • L [m]: 1,5 m
    • Gewicht: 72 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb