Elektromechanische Drehmomentschraubendreher Nr. TORSIOTRONIC® 6-kant 1/4″

Artikel-Nr.: 96511700
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96511700
EAN / GTIN 4018754299423
Herstellernummer 96511700
L-Nummer L60010 7336

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anzeigend und auslösend
  • integrierte Bitratsche mit 80 Zähnen für einen Arbeitswinkel von lediglich 4,5° und damit besonders feinstufiges Arbeiten - ideal bei schwer zugänglichen Verschraubungen
  • nach dem Auslösen verhindert die durchrutschende Mechanik das ungewollte Überschreiten des eingestellten Anzugsdrehmoments und das Überziehen der Schraube
  • klare Anzeige aller relevanten Informationen auf einem hellen und batterieschonenden OLED-Farbdisplay - ablesbar aus so gut wie jedem Winkel
  • optische Bewertung des Schraubenanzugs durch Ampelfarben im Display und seitliche LEDs
  • Anzeige in diversen Sprachen
  • lang anhaltende Akkulaufzeit mit batterieschonendem Standby-Modus. Die Akkus sind schnell und bequem zu wechseln.
  • speichert bis zu 2.500 Schraubvorgänge und Sequenzen für das spätere Auslesen und Dokumentieren am PC mittels integrierter Micro-USB-Schnittstelle
  • Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung des Messwertes können individuell eingestellt werden
  • kurze Einarbeitungszeit dank nahezu selbsterklärender Bedienelemente und einer leicht verständlichen Menüstruktur
  • drei Betriebsmodi (Click, Track, Peak Hold)
  • optisches, akustisches und haptisches Stopp-Signal
  • der ergonomisch optimierte Ballengriff ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und ist widerstandsfähig gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol
  • Links- und Rechtsanzug
  • mit 1/4″ Außenvierkant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) zur Aufnahme von 1/4″-Steckschlüsseleinsätzen
  • mit 1/4″ Innenvierkant im Griffende (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) zur Aufnahme eines 1/4″-Quergriffs
  • Maßeinheiten: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
  • im Lieferumfang enthalten: Software SENSOMASTER 4, USB-Kabel, Bit-Halter, Quergriff (Gr. 10)
  • Lieferung mit Lithium-Akku 3,6 V, Typ 18650, verpackt gemäß UN 3480
  • patentiert
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • im stabilen Kunststoffkasten
Anzeigeabweichung ± 4 %

Merkmal:

  • Messbereich in·oz: 141-1417 in·oz
  • Innensechskant [zoll]: 1/4 ″
  • Länge mm (L): 317 mm
  • Messbereich cN·m: 100-1000 cN·m
  • Messbereich ft·lb: 0,7-7,3 ft·lb
  • Messbereich in·lb: 8,8-88,5 in·lb
  • Messbereich N·m: 1-10 N·m
  • Gewicht: 529 g

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb