Arbeitshocker, Stoffpolster, mit Gleiter, niedrig

Artikel-Nr.: 965061
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Ausführung ohne Rollen
Sitz-⌀ 350 mm
Höhenverstellung Art Ringauslösung
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung Bereich 440 mm - 610 mm
Tragfähigkeit 120 kg
Material Sitzfläche Mesh-Stoff
Material Fußkreuz Aluminium matt pulverbeschichtet
Farbe Sitzmaterial schwarz
Fußkreuz Ausführung Gleiter
Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
Norm DIN 68877
Produktart Hocker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965061
EAN / GTIN 4045197702432
Herstellernummer 965061

Beschreibung

Ausführung:

Bequemer Drehhocker aus weichem Mesh-Stoffpolster, bequem und atmungsaktiv.
Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasdruckfeder mit Ringauslöser verstellbar. Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium.
Sitzflächen-⌀ 350 mm.
Tragfähigkeit: 120 kg.

Norm:

DIN 68877

Hinweis:

Der atmungsaktive Mesh-Stoff wird durch Klettverschlüsse beschädigt. Bitte Klettverschlüsse abdecken.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb