Drehwinkel-Drehmomentschlüssel MANOSKOP Nr. 714R Mess-B. 1-10Nm Abtrieb 1/4″ L. 269mm

Artikel-Nr.: 96501001
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96501001
EAN / GTIN 4018754212712
Herstellernummer 96501001
L-Nummer L60010 4934

Beschreibung

Beschreibung:

  • 4 Messmodi (Drehmoment, Drehwinkel, Drehmoment mit Kontrollgröße Drehwinkel, Drehwinkel mit Kontrollgröße Drehmoment)
  • hochauflösendes farbiges Grafik-Display mit zusätzlichen seitlichen Signalleuchten
  • frei konfigurierbare Menüstruktur
  • optional: Li-Ionen-Akku Nr. 7195-2 und Ladegerät Nr. 7160
  • 3 Funktionsmodi: auslösend, Peak Hold (anzeigender Betrieb mit Spitzenwertanzeige) und Track (anzeigender Betrieb mit Momentanwertanzeige)
  • Micro-USB Schnittstelle
  • Bajonettverschluss für Batteriefach
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung - Wechselsystem für Einsteckwerkzeuge
  • Datenspeicherung (≤ 2.500 Schraubvorgänge)
  • bis zu 200 Schraubfälle in maximal 25 Ablaufplänen sind programmierbar
  • verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar
  • akustische und optische Bewertung des Schraubfalls
  • schnelle und präzise Einstellung über Tastatur
  • kein unbeabsichtigtes Verstellen durch automatische Tastensperre
  • Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal sowie Zwangsauslösung (rechts)
  • automatischer Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin nach Zeit und/oder Belastungsanzahl
  • vollautomatisches Kalibrieren und Justieren mit der perfectControl® Kalibrier- und Justiereinrichtung Nr. 7794-2 (Drehmoment) oder 7794-3 (Drehmoment und Drehwinkel)
  • Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb
  • automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes
  • nach Entlastung sofort wieder funktionsbereit
  • Rechts- und Linksanzug - für Linksanzüge im Funktionsmodus auslösend muss ggf. das Einsteckwerkzeug um 180° gedreht werden
  • fühlbares und akustisches Auslösesignal
  • Drehmoment und Drehwinkel gleichzeitig sichtbar
  • Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt (Gr. 1, 2 und 4)
  • sichere Handhabung durch ergonomisch geformten Handgriff (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • 3 Zertifikate (Drehmoment anzeigend/auslösend gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017, Drehwinkel)
  • im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 40-100 im Stahlblechkasten)
  • eingetragenes Design, patentiert
  • Lieferung mit Software SENSOMASTER 4, USB-Kabel, 4 Micro-Batterien AAA/LR03, 1,5 V. Micro-NiMH-Akkus AAA, 1,2 V, können verwendet werden
  • Anzeigeauflösung Drehwinkel 0,1°
  • Anzeigeabweichung Drehwinkel ± 1 %, ± 1 digit
  • Anzeigeauflösung Drehmoment ≤ 60 N·m: 0,01 N·m; & 60 N·m: 0,1 N·m; & 400 N·m: 1 N·m
  • Anzeigeabweichung Drehmoment ± 2 %, ± 1 digit

Merkmal:

  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
  • Gr.: 1
  • Höhe mm (h): 70 mm
  • Länge mm (L): 269 mm
  • Messbereich ft·lb: 0,7-7,5 ft·lb
  • Messbereich in·lb: 9-90 in·lb
  • Messbereich N·m: 1-10 N·m
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 432 g
  • Gewicht mit Kasten: 857 g
  • Breite mm (b): 80 mm