{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steh-Komfort | Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur) | |
Stoßschutz | Fußboden | |
Materialeigenschaft | nicht ölresistent | |
Länge | 200 cm | |
Breite | 910 cm | |
Stärke | 12,7 mm | |
Material | Mikrozellen-Vinyl | |
Oberfläche | Noppen-Oberfläche | |
Farbe | grau | |
Abschrägung | 4-seitig | |
mit Sicherheitskanten | ohne | |
steckbar | nein | |
silikonfrei | ja | |
Gewicht pro Fläche | 4 kg/m2 | |
Produktart | Arbeitsplatzmatte |
Artikelnummer | 964510 200 | |
EAN / GTIN | 2050001936516 | |
Herstellernummer | 430SC045BL |