Ratschenschlüssel-Satz FastRatch 240/4 8 - 14 4tlg

Artikel-Nr.: 96411003
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96411003
EAN / GTIN 4018754266586
Herstellernummer 96411003
L-Nummer L60010 6453

Beschreibung

Beschreibung:

    • patentiert
    • besonders geeignet für Überwurfmuttern
    • mit einem Schlüssel können jeweils metrische und zöllige Schrauben/Muttern betätigt werden
    • aus rostfreiem, vergütetem Stahl
    • Rolltasche mit Klettverschluss aus extrem widerstandsfähigem Textilmaterial

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 4
  • Bereich: 8 - 14
  • Legierung: Edelstahl, rostfrei
  • Inhalt: 8 mm - 5/16″; 10 mm - 3/8″; 11 mm - 7/16″; 14 mm - 9/16″ mm
  • Nr.: 240/4
  • Gewicht: 510 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb