Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/16 7 - 24 16tlg

Artikel-Nr.: 96400816
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96400816
EAN / GTIN 4018754122905
Herstellernummer 96400816
L-Nummer L60010 27

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubenschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
  • Maulseite gerade, Ringseite 15° abgewinkelt
  • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • in Kartonverpackung
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 16
  • Bereich: 7 - 24
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Inhalt: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Maulstellung: 15 °
  • Nr.: 13/16 2)
  • Gewicht: 1620 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb