Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/5 8 - 19 5tlg

Artikel-Nr.: 96400809
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96400809
EAN / GTIN 4018754323265
Herstellernummer 96400809

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubenschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
  • Maulseite gerade, Ringseite 15° abgewinkelt
  • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • in Kartonverpackung
8; 10; 13; 17; 19 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 5
  • Bereich: 8 - 19
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Inhalt: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Maulstellung: 15 °
  • Nr.: 13/5
  • Gewicht: 398 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb