• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Deckel mit Scharnier für Euronormbehälter NBC64

Artikel-Nr.: 963384 NBC64
auf Anfrage
Sofort lieferbar
367 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ NBC64
Breite 600 mm
Tiefe 400 mm
Einsatzbereich Euronormbehälter
Produktart Deckel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963384 NBC64
EAN / GTIN 8055520664067
Herstellernummer NBC64-139901620118

Beschreibung

Ausführung:

Deckel sind mit Scharnieren ausgestattet. Durch Löcher in Deckel und Rand der Box (⌀ 3,5 mm) kann eine Plombe angebracht werden.

Passend für:

Euronormbehälter Nr. 963378963380.
Euronormbehälter mit Grundfläche 600x400 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb