{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | SB5 | |
Füllvolumen | 0,7 l | |
Höhe | 75 mm | |
Breite | 100 mm | |
Tiefe | 160 mm | |
Breite innen | 83 mm | |
Tiefe innen | 134 mm | |
Material | Polyethylen | |
Farbe | grün | |
vorbereitet für Deckel | ja | |
vorbereitet für EAN Code auf der Rückseite | nein | |
vorbereitet für Sichtfenster | ja | |
vorbereitet für Sichtfenster als Schüttgutteiler | nein | |
stapelbar | ja | |
Beschriftungsmöglichkeit | durch Beschriftungsstreifen | |
Arretierung in Schubladen | nein | |
Inhalt pro Karton | 25 | |
Produktart | Sichtlagerkasten |
Artikelnummer | 963326 SB5 | |
EAN / GTIN | 4009292801049 | |
Herstellernummer | VPE 19100561 |