Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Einteilungssortiment

Artikel-Nr.: 961275

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Fachbodenschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Fachbodenschrank
Höhe 48 mm
passend für Werkzeugschrank Breite in E 50E
passend für Werkzeugschrank Tiefe in E 26E
passend für Schubladen Nutzbreite 850 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 445 mm
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 961275
EAN / GTIN 4037519011223
Herstellernummer AQ-5552-CH8000

Beschreibung

Passend für:

Schubladen der Systemschränke Gr. 1000 (50×26 E), Schubladen-Nutzfläche 850×445 mm.

Lieferumfang:

6 UNI-Boxen Nr. 960910 Gr. 144×144;
2 UNI-Boxen Nr. 960910 Gr. 96×336;
1 UNI-Box Nr. 960910 Gr. 240×336;
3 UNI-Boxen Nr. 960910 Gr. 144×192;
1 Grundplatte Nr. 961140 Gr. 840×432;
4 Klebepads

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb