Einteilungssortiment

Artikel-Nr.: 961260
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Fachbodenschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Fachbodenschrank
Höhe 48 mm
passend für Schrank-/Abteilbreite 500 mm
passend für Schubladen Nutzbreite 391 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 442 mm
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 961260
EAN / GTIN 4037519006472
Herstellernummer AQ-5535-CH8000

Beschreibung

Passend für:

Auszugboden der Systemschränke mit Schrank- bzw. Abteilbreite 500 mm, Schubladen-Nutzfläche 391×442 mm.

Lieferumfang:

2 UNI-Boxen Nr. 960910 Gr. 96×96;
2 UNI-Boxen Nr. 960910 Gr. 96×144;
1 UNI-Box Nr. 960910 Gr. 96×192;
2 UNI-Boxen Nr. 960910 Gr. 96×240;
2 UNI-Boxen Nr. 960910 Gr. 144×192;
1 Grundplatte Nr. 961140 Gr. 384×432;
4 Klebepads

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb