Einteilungssortiment

Artikel-Nr.: 961220
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkbank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkbank
Höhe 48 mm
passend für Schubladen Nutzbreite 490 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 520 mm
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 961220
EAN / GTIN 4037519010295
Herstellernummer AQ-5538-CH8000

Beschreibung

Passend für:

Schubladen der Werkbankreihe KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (Blockbreite 600 mm) und HOLEX.
Schubladen-Nutzfläche 490×520 mm.

Lieferumfang:

5 UNI-Boxen Nr. 960910 Gr. 96×96;
5 UNI-Boxen Nr. 960910 Gr. 96×144;
2 UNI-Boxen Nr. 960910 Gr. 96×192;
1 UNI-Box Nr. 960910 Gr. 96×240;
1 UNI-Box Nr. 960910 Gr. 144×384;
1 Grundplatte Nr. 961140 Gr. 480×504;
4 Klebepads

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb