{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Betriebseinrichtung | Fachbodenschrank | |
Teilungseinheit | 1 E = 17 mm | |
Anzahl Schlitztrennwände | 6 | |
Anzahl Trennbleche | 24 | |
passend für Gehäusebreite | 1.000 mm | |
passend für Schubladen Fronthöhe | 120 mm | |
passend für Schubladen Breite in E | 50 E | |
passend für Schubladen Tiefe in E | 26 E | |
passend für Schubladen Nutzbreite | 850 mm | |
passend für Schubladen Nutztiefe | 445 mm | |
Produktart | Schubladen-Trennwand |
Artikelnummer | 960820 6+24 | |
EAN / GTIN | 4045197349774 | |
Herstellernummer | 960820 6+24 |