Bit-Box Nr.1202 21tlg

Artikel-Nr.: 96080110
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96080110
EAN / GTIN 4018754290789
Herstellernummer 96080110
L-Nummer L60010 6482

Beschreibung

Beschreibung:

  • 20 Bits für Kreuzschlitzschrauben, TORX®-Schrauben und POZIDRIV/SUPADRIV®-Schrauben
  • selbstsichernder Magnetbithalter mit Schnellwechselfunktion
  • in einer kompakten, stabilen Aufbewahrungsbox
  • Klarsichtdeckel zur schnellen Kontrolle der Vollständigkeit
  • mit Innensechskant für den schnellen Einsatz
Inhalt 21-teilig:
  • 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter und Magnet
  • 3 Kreuzschlitz PH 3 Bits, PH1; PH2; PH3 für Kreuzschlitzschrauben
  • 3 Kreuzschlitz PZ 3 Bits, PZ1; PZ2; PZ3 für POZIDRIV/SUPADRIV®-Schrauben
  • 4 Bits, 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm für Schlitzschrauben
  • 4 TORX® 4 Bits, T15; T20; T25; T30 für Innen TORX®-Schrauben
  • 3 TORX® m. Bohrung 3 Bits, T20; T25; T30 für Innen TORX®-Schrauben (TORX® TAMPER-RESISTANT)
  • 3 Bits, 4; 5; 6 mm für Innensechskantschrauben

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 21
  • Höhe mm (h): 33 mm
  • Länge mm (L): 120 mm
  • Gewicht: 222 g
  • Breite mm (b): 60 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb